塩分 計測 器のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
100件の「塩分 計測 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分濃度 測定 紙」、「土壌 塩分測定」、「水温塩分計」などの商品も取り扱っております。
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様 測定結果LED表示 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 188×22×14 電源 アルカリボタン電池LR44×3個
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源 3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃) 30 ~ 90 (スープなどの温度) 表示方式 LED6段階表示 防塵防水性能 生活防水(IPX4相当) 電池寿命 約1年(1日5回使用の場合)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g) 約28(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃) 被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×34×16 測定方式 電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×180×16 測定範囲(%) 塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 耐熱温度(℃) 検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様 IPX7 アズワン品番 64-2544-03
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番 331-9661 質量(g) 135 電源 単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×29×147 測定範囲(%) 0~10 分解能 0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品 お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g) 約270(電池を含む) 電源 006P(9V)×1 表示 ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×200×30 測定範囲(%) 0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm) 約1000 表示分解能(%) 0.01の塩分濃度 消費電力(mA) 約5 使用環境温度(℃) 0~50 確度 ±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm) 120×Φ22 アズワン品番 1-6556-01 使用環境湿度(%) 80RH以下 温度補正(℃) 0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様 自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分 測定範囲 塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃ 質量(g) 114 外形寸法 Φ40×185mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 0.01~25%(重量%) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29mm×20mm (突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 測定項目 塩分 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能 0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)。1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)。0~25 % :1% (重量%) 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 64-9332-06 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲 食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 測定精度 食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g) 食塩水濃度0.2/100 アズワン品番 61-0174-92 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。 塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm) 190×27×14 電源 CR2032電池1個(モニタ用付属) 測定範囲(%) 0.3~1.5 センサー 防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷

薄味・標準・濃い味の3段階をLED(7点)で表示します。0~90℃までの範囲をワンタッチで簡単測定。自動補正機能付。
質量(g) 27(電池含む) 電源 LR44ボタン電池3個 表示 濃度:薄味(0.3%・0.5%・0.7%)、標準(0.9%)、濃い味(1.1%・1.3%・1.5%) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×15×185
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

塩分濃度がひと目でわかる 味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。 0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。 生活防水設計で水回りでも安心 IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。 電池交換が可能に 従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。 安心の素材<BPA free> 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ12×奥行34 ホワイト 測定範囲 塩分濃度0.6%~1.2% 材質(本体) 本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 質量(g) 約27(電池含む) 使用温度範囲(℃) 20~30(使用する環境温度) 電源(V) DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示方式 LED3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171×12×34 保証期間 1年 電池寿命 約3年(1日5回使用の場合) 測定温度範囲(℃) 60~80 (スープなどの温度) 防水仕様 生活防水 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ12×奥行34
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様 被測定物温度0~90℃ 材質 ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ 測定範囲 (外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅) 電源 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 測定方法 電気伝導度測定方式 測定範囲(%) 0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 測定時間(秒) 3 耐熱温度(℃) (検針部) 115 保証期間 1年 オートパワーオフ 1分 防水仕様 (JIS C 0920) IPX7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質 本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 タイプ 海水用 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷


食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical) セット内容 試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表 アズワン品番 2-7423-11 保管環境 冷蔵
1個
34,980 税込37,778
14日以内出荷

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計 材質 本体:ガラス 寸法(mm) Φ11×205 測定範囲 0~35重ボーメ度 質量(g) 11 1目盛 1重ボーメ度 精度(℃) ±1重ボーメ度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)